ADVANCE TABCO 9-2-36-24L Astianpesuallas tyhjennyslevyn vasemmalla pohjalla | AF4ECF 8TN09

ADVANCE TABCO 9-2-36-24L pesuallas vasemman tyhjennyslevyn lattialla

Varastossa
Tuote: AF4ECF Malli: 9-2-36-24LRistiviite: 8TN09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,381.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat2
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys27 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-42-48-24L Astianpesuallas, jossa tyhjennyslevyn vasen lattia | AF4HAQ 8WU54 9-42-48-24 litraa24 "x 24"80 "31 "€5,854.13
ADVANCE TABCO 9-2-36-18L Regaline-allas, 2-Cpt., vasenkätinen, 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NNL 9-2-36-18 litraa---€3,425.20
ADVANCE TABCO 9-2-36-36L Regaline Sink, 2-Cpt., Vasen käsi, 20 tuumaa F-B-X 16 tuumaa | CD7NNP 9-2-36-36 litraa---€3,513.68
ADVANCE TABCO 9-22-40-18L Regaline Sink, 2-Cpt., Vasenkätinen, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NPD 9-22-40-18 litraa---€3,812.65
ADVANCE TABCO 9-22-40-24L Regaline Sink, 2-Cpt., Vasenkätinen, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NPG 9-22-40-24 litraa---€3,828.97
ADVANCE TABCO 9-22-40-36L Regaline-pesuallas, 2-luk., Vasenkätinen, 20 tuumaa F-to-B X 20 tuumaa | CD7NPK 9-22-40-36 litraa---€3,881.37
ADVANCE TABCO 9-42-48-36L Regaline Sink, 2-Cpt., Vasenkätinen, 24 tuumaa F-B X 24 tuumaa | CD7NRE 9-42-48-36 litraa---€5,523.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-2-36-24L pesuallas vasemman tyhjennyslevyn lattialla
€5,381.09 / yksikkö