ADVANCE TABCO 7-PS-91 käsien pesuallas, jalustalle asennettu alusta, 14 X 10 tuuman F-B X 5 tuuman D-kulho

Varastossa
Tuote: CD7NMX Malli: 7-PS-91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,700.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien pesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)106.05
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)38.74

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO 7-PS-90 käsinpesuallas 15-1 / 4 tuuman pituus 17-1 / 4 tuuman leveys | AC9YQD 3LMR3 7-PS-90€2,006.67
ADVANCE TABCO 7-PS-18 käsien pesuallas, jalustalle asennettu alusta, 14 X 16 tuuman F-B X 6 tuuman D-kulho | CD7NKK 7-PS-18€1,550.66
ADVANCE TABCO 7-PS-86 käsitiskiallas, jalustalle kiinnitetty alusta, 20 x 16 tuumaa F-To-B x 8 tuumaa koko | CD7NMV 7-PS-86€1,757.70
ADVANCE TABCO 7-PS-95 -käsiallas, jalustalle asennettu alusta, 14 X 10 tuuman F-B X 5 tuuman D-kulho | CD7NMZ 7-PS-95€2,043.78
ADVANCE TABCO 7-PS-96 käsien pesuallas, jalustalle asennettu alusta, 14 X 10 tuuman F-B X 5 tuuman D-kulho | CD7NNA 7-PS-96€1,843.61
ADVANCE TABCO 7-PS-99 -käsiallas, jalustalle asennettu alusta, 14 X 10 tuuman F-B X 5 tuuman D-kulho | CD7NNB 7-PS-99€2,544.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-91 käsien pesuallas, jalustalle asennettu alusta, 14 X 10 tuuman F-B X 5 tuuman D-kulho
€2,700.12 / yksikkö