ADVANCE TABCO 7-PS-33B-jalusta, 10 x 14 tuuman kulholle

Varastossa
Tuote: CD7NLB Malli: 7-PS-33B

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€860.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallas Padestal Base

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)38.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-33B-jalusta, 10 x 14 tuuman kulholle
€860.81 / yksikkö