ADVANCE TABCO 7-PS-31 hame 17-1/4 tuuman W-pesualtaalle, jossa on roiskeasennus

Varastossa
Tuote: CD7NKW Malli: 7-PS-31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€437.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHame kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)38.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-31 hame 17-1/4 tuuman W-pesualtaalle, jossa on roiskeasennus
€437.28 / yksikkö