Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 9068-0412 -sovitin metrinen Jic 7 / 16-20 M12 x 1.5 | AA7UWB 16P939

ADAPT-ALL 9068-0412 sovitinmetriikka Jiciin 7/16-20 M12 x 1.5

Varastossa
Tuote: AA7UWB Malli: 9068-0412Ristiviite: 16P939

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€15.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunHopea
AsennusmateriaaliKolmiarvoinen kromi
Pituus1.22 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)7 / 16-20
Max. Työpaine6000 PSI
Metrinen kierteen kokoM12X1.5
KiertyyppiMies Metrinen Uros JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineHinta
ADAPT-ALL 9068-0410 -sovitin metrinen Jic 7 / 16-20 M10 x 1.0 | AA7UWA 16P938 9068-04101.22 "7 / 16-206000 PSI€13.61
ADAPT-ALL 9068-0414 -sovitin metrinen JIC 7 / 16-20 M14 x 1.5 | AA7UWC 16P940 9068-04141.42 "7 / 16-206000 PSI€19.48
ADAPT-ALL 9068-0612 -sovitin metrinen Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWD 16P941 9068-06121.42 "9 / 16-186000 PSI€17.14
ADAPT-ALL 9068-0614 -sovitin metrinen Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWE 16P942 9068-06141.43 "9 / 16-186000 PSI€13.94
ADAPT-ALL 9068-0616 -sovitin metrinen Jic 9 / 16-18 M16 x 1.5 | AA7UWF 16P943 9068-06161.43 "9 / 16-186000 PSI€19.53
ADAPT-ALL 9068-0816 Sovitin, metrinen Jic 3/4-16 M16 x 1.5 | AA7UWG 16P944 9068-08161.6 "3 / 4-166000 PSI€19.39
ADAPT-ALL 9068-0818 -sovitin metrinen JIC 3 / 4-16 M18 x 1.5 | AA7UWH 16P945 9068-08181.6 "3 / 4-166000 PSI€19.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 9068-0412 sovitinmetriikka Jiciin 7/16-20 M12 x 1.5
€15.59 / yksikkö