Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 9059-0604 -sovitin Bspp Jic 9 / 16-18 1/4 tuumaa-19 | AA7UVL 16P925

ADAPT-ALL 9059-0604 Adapteri Bspp To Jic 9/16-18 1/4 tuumaa-19

Varastossa
Tuote: AA7UVL Malli: 9059-0604Ristiviite: 16P925

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi90 asteen kyynärpää
BSPP-kierteen koko1 / 4 "-19
Suorittaa loppuunHopea
AsennusmateriaaliKolmiarvoinen kromi
Pituus1.09 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)9 / 16-18
Max. Työpaine6000 PSI
KiertyyppiMies BSPP - mies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineHinta
ADAPT-ALL 9059-0402 -sovitin Bspp Jic 7 / 16-20 1/8 tuumaa-28 | AA7UVG 16P921 9059-04020.72 "7 / 16-206000 PSI€39.02
ADAPT-ALL 9059-0404 -sovitin Bspp Jic 7 / 16-20 1/4 tuumaa-19 | AA7UVH 16P922 9059-04041"7 / 16-206000 PSI€35.83
ADAPT-ALL 9059-0406 -sovitin Bspp Jic 7 / 16-20 3/8 tuumaa-19 | AA7UVJ 16P923 9059-04061.2 "7 / 16-206000 PSI€55.70
ADAPT-ALL 9059-0504 -sovitin Bspp Jic 1 / 2-20 1/4 tuumaa-19 | AA7UVK 16P924 9059-05041.09 "1 / 2-206000 PSI€43.90
ADAPT-ALL 9059-0606 -sovitin Bspp Jic 9 / 16-18 3/8 tuumaa-19 | AA7UVM 16P926 9059-06061.22 "9 / 16-186000 PSI€43.90
ADAPT-ALL 9059-0608 -sovitin Bspp Jic 9 / 16-18 1/2 tuumaa-14 | AA7UVN 16P927 9059-06081.4 "9 / 16-186000 PSI€59.21
ADAPT-ALL 9059-0806 -sovitin Bspp Jic 3 / 4-16 3/8 tuumaa-19 | AA7UVP 16P928 9059-08061.2 "3 / 4-166000 PSI€42.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 9059-0604 Adapteri Bspp To Jic 9/16-18 1/4 tuumaa-19
€37.28 / yksikkö