Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 8010-04-02 kuusikulmainen messinki 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AD6WYP 4CCR3

ADAPT-ALL 8010-04-02 Hex Nipple Messinki 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WYP Malli: 8010-04-02Ristiviite: 4CCR3

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€20.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMBSP
Kuusiokoko11 / 16 "
Pituus1 29 / 64 "
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Putken koko1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ADAPT-ALL 8010-02-02 Hex Nipple Messinki 1/8 tuuman rkl x Npt | AD6WYN 4CCR2 8010-02-029 / 16 "1 1 / 16 "37 / 64 "1 / 8 "€14.19
ADAPT-ALL 8010-04-04 Hex Nipple Messinki 1/4 tuuman rkl x Npt | AD6WYQ 4CCR4 8010-04-0411 / 16 "1 29 / 64 "45 / 64 "1 / 4 "€20.09
ADAPT-ALL 8010-06-04 kuusikulmainen messinki 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AD6WYR 4CCR5 8010-06-0411 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "3 / 8 "x 1 / 4"€24.99
ADAPT-ALL 8010-08-06 kuusikulmainen messinki, 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AD6WYU 4CCR7 8010-08-0627 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "x 3 / 8"€38.80
ADAPT-ALL 8010-08-08 Hex Nänni messinki 1/2 tuumaa rkl x Npt | AD6WYV 4CCR8 8010-08-0827 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "€40.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 8010-04-02 Hex Nipple Messinki 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa
€20.75 / yksikkö