Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 8008-02-02 Hex-muunnosnippa messinki 1/8 tuumaa | AD6WXL 4CCL4

ADAPT-ALL 8008-02-02 Hex Conversion Nipple Messinki 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WXL Malli: 8008-02-02Ristiviite: 4CCL4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-muunnosnippa
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT x MBSP
Kuusiokoko13 / 32 "
Pituus1 1 / 16 "
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.13 / 32 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ADAPT-ALL 8008-04-04 Hex-muuntonippa messinki 1/4 tuumaa | AD6WXM 4CCL5 8008-04-049 / 16 "1 29 / 64 "9 / 16 "1 / 4 "€37.20
ADAPT-ALL 8008-06-06 Hex-muunnosnippa messinki 3/8 tuumaa | AD6WXN 4CCL6 8008-06-0611 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "3 / 8 "€47.75
ADAPT-ALL 8008-08-08 Hex-muunnosnippa messinki, 1/2 tuumaa | AD6WXP 4CCL7 8008-08-0827 / 32 "1 57 / 64 "55 / 64 "1 / 2 "€65.49
ADAPT-ALL 8008-12-12 Hex-muunnosnippa messinki 3/4 tuumaa | AD6WXQ 4CCL8 8008-12-121-1 / 16 "1 31 / 32 "1-3 / 64 "3 / 4 "€148.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 8008-02-02 Hex Conversion Nipple Messinki 1/8 tuumaa
€28.51 / yksikkö