Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAMS RITE 74R2 X 130 Electric Strike Heavy Duty 12/24vac/dc | AF7CFA 20UM72

ADAMS RITE 74R2 X 130 Electric Strike Heavy Duty 12/24vac/dc

Varastossa
Tuote: AF7CFA Malli: 74R2 X 130Ristiviite: 20UM72

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€447.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköisku
Pultinheitto1 / 2 "
Oven kehyksen tyyppialumiini
Etulevyn syvyys1 / 2 "
Etulevyn korkeus9"
Etulevyn leveys1-5 / 8 "
VirhetilaTurvallinen tai suojattu, kenttävalittavissa
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
Luokka1
Tulojännite12/24 VAC/DC
MateriaaliRuostumaton teräs / sinkki-alumiiniseos
SuorituskykyHeavy Duty
Vedä voima2400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301406030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lakot (500,000 sykliä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTulojänniteeräMateriaaliHinta
ADAMS RITE 7100-540-628-00 Electric Strike 24vac / 12vdc Fail Secure | AB9QXE 2EUT8 7100-540-628-00Satiini alumiini24VAC / 12VDCSähköiskuSinkki-alumiiniseos€230.92
ADAMS RITE 7100-540-313-00 Electric Strike 24vac / 12vdc Fail Secure | AB9QXF 2EUT9 7100-540-313-00Tumma pronssi eloksoitu24VAC / 12VDCSähköiskuSinkki-alumiiniseos€235.38
ADAMS RITE 7100-510-628-00 Electric Strike 24vdc Vika Secure | AB9QXG 2EUU1 7100-510-628-00Satiini alumiini24 VDCSähköiskuSinkki-alumiiniseos€240.74
ADAMS RITE 7100-510-313-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXH 2EUU2 7100-510-313-00Tumma pronssi eloksoitu24 VDCSähköiskuSinkki-alumiiniseos€248.67
ADAMS RITE 7140-540-628-00 Electric Strike 24vac / 12vdc Fail Secure | AB9QXJ 2EUU3 7140-540-628-00Satiini alumiini24VAC / 12VDCSähköiskuSinkki-alumiiniseos€270.35
ADAMS RITE 7140-540-313-00 Electric Strike 24vac / 12vdc Fail Secure | AB9QXK 2EUU4 7140-540-313-00Tumma pronssi eloksoitu24VAC / 12VDCSähköiskuSinkki-alumiiniseos€238.49
ADAMS RITE 7140-510-628-00 Electric Strike 24vdc Vika Secure | AB9QXL 2EUU5 7140-510-628-00Satiini alumiini24 VDCSähköiskuSinkki-alumiiniseos€234.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAMS RITE 74R2 X 130 Electric Strike Heavy Duty 12/24vac/dc
€447.90 / yksikkö