Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAMS RITE 4590-02-00-313-LHR Push Deadlatch-mela vasen käsi tumma pronssi | AB9QXD 2EUT7

ADAMS RITE 4590-02-00-313-LHR Push Deadsaltch mela vasen tumma pronssi

Varastossa
Tuote: AB9QXD Malli: 4590-02-00-313-LHRRistiviite: 2EUT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä Deadlatch-meloa
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Oven paksuus1.75 "
KäsiLH
MateriaaliPuristettu alumiinikahva sinkkiseoksella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7245
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKäsieräHinta
ADAMS RITE 4590-02-00-628-RHR Työnnä / vedä Deadlatch Padle Satin Aluminium | AB9QXA 2EUT4 4590-02-00-628-RHRSatiini alumiiniRH tai LHTyönnä / vedä Deadlatch-meloa€178.04
ADAMS RITE 4590-02-00-313-RHR Deadlatch-mela Oikeanpuoleinen tumma pronssi | AB9QXB 2EUT5 4590-02-00-313-RHRTumma pronssiRHDeadlatch-mela€180.23
ADAMS RITE 4590-02-00-628-LHR Deadlatch-mela Vasenkätinen alumiininen | AB9QXC 2EUT6 4590-02-00-628-LHRSatiini alumiiniLHDeadlatch-mela€178.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAMS RITE 4590-02-00-313-LHR Push Deadsaltch mela vasen tumma pronssi
€180.23 / yksikkö