ADAM-LAITTEET PT312-10 Lattiavaaka-ala 4500kg / 10000 lb. | AG9FAG 19YN52

ADAM EQUIPMENT PT312-10 lattiavaa'an pohja 4500kg/10000 lb.

Varastossa
Tuote: AG9FAG Malli: PT312-10Ristiviite: 19YN52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,926.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiataso
Sovellustilatpunnitus
Koko4500kg / 10,000 paunaa
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
asteikko1kg / 2 paunaa
Mittayksikötkg, paunaa
Kokonaiskorkeus4-5 / 16 "
Kokonaispituus47 13 / 64 "
kokonaisleveys47 13 / 64 "
Alustan materiaaliTimantti päällystetty teräs
AlaluokkaYleiskäyttöinen asteikko
Pinnan syvyyden punnitseminen48 "
Pinnan leveyden punnitseminen48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.1944
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)123.01
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoHinta
ADAM-LAITTEET PT112 Lattiavaaka-ala 1000kg / 2500 lb. | AG9FAE 19YN50 PT1121000kg / 2500 paunaa0.2kg / 0.5 paunaa€2,065.05
ADAM-LAITTEET PT312-5 Lattiavaaka-ala 3000kg / 5000 lb | | AG9FAF 19YN51 PT312-53000kg / 5000 paunaa0.5kg / 1 paunaa€1,925.75
ADAM-VARUSTEET PT112M Lattiavaaka-alaosa 1000kg / 2500 lb | | AG9FAH 19YN53 PT112M1000kg / 2500 paunaa0.2kg / 0.5 paunaa€2,228.31
ADAM-LAITTEET PT312-5M Lattiavaaka-alusta 3000kg / 5000 lb | | AG9FAJ 19YN54 PT312-5M3000kg / 5000 paunaa0.5kg / 1 paunaa€2,264.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT PT312-10 lattiavaa'an pohja 4500kg/10000 lb.
€1,926.50 / yksikkö