Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9070T50D23 teollisuusohjausmuuntaja, tyyppi T, 1-vaihe, 50VA, 120 x 240V ensisijainen, 24V toissijainen | AG7BUT 4R886

SQUARE D 9070T50D23 teollisuusohjausmuuntaja, tyyppi T, 1-vaihe, 50 VA, 120 x 240 V ensisijainen, 24 V toissijainen

Varastossa
Tuote: AG7BUT Malli: 9070T50D23Ristiviite: 4R886

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€194.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
Syvyys3"
Kotelon viimeistelyEpoksihartsilakka
Kotelon tyyppiavoin
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus2.56 "
Hz50/60
Tulojännite120 V / 240 V AC
AsennusJalka
Lähtöjännite24V AC
Vaihe1
Lämpötila Nouse55 astetta C
Muuntajan tyyppiTurvallinen sormella
VA-luokitus24VA
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.14
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8504314065

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9070T50D23 -muuntajaa käytetään jännitetasojen muuntamiseen ja korkeampien jännitteiden laskemiseen alhaisemmiksi. Se on hyödyllinen energia- ja voimateollisuudessa, rakentamisessa, autoteollisuudessa ja tietoliikenneteollisuudessa. Tämä 24 V muuntaja tarjoaa myös sähköisen eristyksen tulo- ja lähtöpiirien välillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä erityyppisiä Square D -muuntajia on saatavilla Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa Square D ohjausmuuntajat ja buck-boost-muuntajat.

K. Tarvitsevatko Square D -muuntajat huoltoa?

A. Muuntajat vaativat säännöllistä huoltoa oikean toiminnan varmistamiseksi ja niiden käyttöiän pidentämiseksi. Huoltotehtäviin kuuluu ylikuumenemisen tarkastus, liitäntöjen tarkastus ja eristysvastuksen valvonta.

K. Miksi Square D -muuntajani kuumenee, kun se toimii?

V. Muuntajan kuumeneminen johtuu sähköenergian häviämisestä jännitteen alentamisen aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVA-luokitusSyvyysKorkeusLeveysHzTulojänniteAsennusLähtöjänniteHinta
Neliö D 9070T200D2 Muuntaja Tulo 240 / 480v Lähtö 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACPaneeli24 VAC€423.37
NELIÖ 9070T100D20 muuntaja In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VACPaneeli120 VAC€312.72
Neliö D 9070T200D23 Muuntaja sisään 120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACPaneeli24 VAC€423.37
Neliö D 9070T150D3 Muuntaja sisään 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli120 VAC€325.41
Neliö D 9070T200D3 Muuntaja sisään 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli120 VAC€423.37
NELIÖ 9070T150D14 Muuntaja sisään 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli24 VAC€325.41
NELIÖ 9070T200D13 Muuntaja In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACPaneeli12 / 24 VAC€423.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9070T50D23 teollisuusohjausmuuntaja, tyyppi T, 1-vaihe, 50 VA, 120 x 240 V ensisijainen, 24 V toissijainen
€194.72 / yksikkö