Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber-kärki 7/64-tuumainen pikateräs | AD7CCY 4DG93

CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber-terä 7/64 tuumaa nopeaa terästä

Varastossa
Tuote: AD7CCY Malli: 44407Ristiviite: 4DG93
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
€8.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Desimaaliekvivalentti0.109 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1.5 "
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero150L
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus2.625 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.7 / 64 "
Koko7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
CHICAGO-LATROBE 44402 Jobber-kärki 1/32-tuumainen pikateräs | AD7CCT 4DG88 444020.031 "Murto-tuuma1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "€14.11
CHICAGO-LATROBE 44403 Jobber-kärki 3/64-tuumainen pikateräs | AD7CCU 4DG89 444030.046 "Murto-tuuma3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "€8.82
CHICAGO-LATROBE 44404 Jobber-kärki 1/16 tuuman pikateräs | AD7CCV 4DG90 444040.062 "Murto-tuuma7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€7.69
CHICAGO-LATROBE 44405 Jobber-kärki 5/64-tuumainen pikateräs | AD7CCW 4DG91 444050.078 "Murto-tuuma1"2"5 / 64 "5 / 64 "€7.48
CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber-kärki 3/32 tuuman pikateräksestä | AD7CCX 4DG92 444060.093 "Murto-tuuma1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€7.88
CHICAGO-LATROBE 44408 Jobber-kärki 1/8 tuuman pikaterästä | AD7CCZ 4DG94 444080.125 "Murto-tuuma1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€8.41
CHICAGO-LATROBE 44409 Jobber-kärki 9/64-tuumainen pikateräs | AD7CDA 4DG95 444090.14 "Murto-tuuma1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "€8.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber-terä 7/64 tuumaa nopeaa terästä
€8.48 / yksikkö