ADAM-LAITTEET MUW-300L-terveysvaaka 300kg / 600 lb. | AF6MUV 19YN48

ADAM EQUIPMENT MUW-300L terveysvaaka 300kg/600 lb.

Varastossa
Tuote: AF6MUV Malli: MUW-300LRistiviite: 19YN48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,737.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveysasteikko
Koko300kg / 600 paunaa
näyttöTaustavalaistu LCD
asteikko0.05kg / 0.1 paunaa
Kokonaiskorkeus91 5 / 16 "
Kokonaispituus23 39 / 64 "
kokonaisleveys14 13 / 16 "
Pinnan syvyyden punnitseminen14-13 / 16 "
Pinnan leveyden punnitseminen14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.85
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)96.01
Laivan leveys (cm)76.99
HS-koodi8423820010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
ADAM-LAITTEET MDW-300L-terveysvaaka 300kg / 600 lb. | AF6MUU 19YN47 MDW-300L51.625 "22 13 / 32 "10 13 / 16 "14-39 / 64 "10 13 / 16 "€996.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT MUW-300L terveysvaaka 300kg/600 lb.
€1,737.63 / yksikkö