ADAM-LAITTEET MDW-300L-terveysvaaka 300kg / 600 lb. | AF6MUU 19YN47

ADAM EQUIPMENT MDW-300L terveysvaaka 300kg/600 lb.

Varastossa
Tuote: AF6MUU Malli: MDW-300LRistiviite: 19YN47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€996.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveysasteikko
Koko300kg / 600 paunaa
näyttöTaustavalaistu LCD
asteikko0.05kg / 0.1 paunaa
Kokonaiskorkeus51.625 "
Kokonaispituus22 13 / 32 "
kokonaisleveys10 13 / 16 "
Pinnan syvyyden punnitseminen14-39 / 64 "
Pinnan leveyden punnitseminen10 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)51.99
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi8423820010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
ADAM-LAITTEET MUW-300L-terveysvaaka 300kg / 600 lb. | AF6MUV 19YN48 MUW-300L91 5 / 16 "23 39 / 64 "14 13 / 16 "14-13 / 16 "14.75 "€1,737.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT MDW-300L terveysvaaka 300kg/600 lb.
€996.35 / yksikkö