Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAM EQUIPMENT 302205006 Asteikon suojakansi Kirkas | AF6MVC 19YN83

ADAM EQUIPMENT 302205006 Vaa'an suojakansi, kirkas

Varastossa
Tuote: AF6MVC Malli: 302205006Ristiviite: 19YN83

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaa'an suojakansi
VäriPoista valinta
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliKirkas muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8423900080

Tuotteen yksityiskohdat:

Käytössä oleva, läpinäkyvä, kertakäyttöinen märkäpäällinen CBD/CBC/AZextra/CCEU-vaakaille lisää tuotteesi käyttöikää suojaamalla sitä pölyltä ja muilta materiaaleilta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ADAM EQUIPMENT 700200057 Asteikon suojakansi Kirkas Pk5 | AF6MVD 19YN84 700200057Vaa'an suojakansi€285.94
ADAM EQUIPMENT 700200058 Asteikon suojakansi Kirkas Pk10 | AF6MVE 19YN85 700200058Vaa'an suojakansi€500.29
ADAM EQUIPMENT 303209190 Asteikon suojakansi Kirkas | AF6MVH 19YN88 303209190Vaa'an suojakansi€55.23
ADAM EQUIPMENT 303200002 Vaaka-suojus Clear Pk10 | AF6MVJ 19YN89 303200002Vaa'an suojakansi€418.77
ADAM EQUIPMENT 303200003 Vaaka-suojus Clear Pk20 | AF6MVK 19YN90 303200003Vaa'an suojakansi€764.52
ADAM EQUIPMENT 700200056 Asteikon suojakansi Kirkas | AF6MVL 19YN91 700200056Vaa'an suojakansi€54.17
ADAM EQUIPMENT 3052010526 Asteikon suojakansi Kirkas | AF6MVM 19YN92 3052010526Vaa'an suojakansi€55.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT 302205006 Vaa'an suojakansi, kirkas
€55.23 / yksikkö