Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED-valonheitin 31 watin 5000 lumenia 120 / 277V | AH7JRF 36UX12

LITHONIA LIGHTING ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED-nauhavalo 31 wattia 5000 lumenia 120/277V

Varastossa
Tuote: AH7JRF Malli: ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWHRistiviite: 36UX12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valonheitin
Värilämpötila.4000K
CRI80
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus2.125 "
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens5265
Lumenia wattia kohden125.0
Valopalkkien määrä1
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue-4 - 86 astetta F
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Watts42
Leveys2.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLED-vaihtoLumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
ACUITY LITHONIA ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED-valonheitin 41 watin 3000 lumenia 120 / 277V | AH7JRG 36UX13 ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH1 Lamppu LFL3293131.025€214.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED-nauhavalo 31 wattia 5000 lumenia 120/277V
€258.97 / yksikkö