Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED-valonheitin 41 watin 3000 lumenia 120 / 277V | AH7JRG 36UX13

LITHONIA LIGHTING ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED-nauhavalo 41 wattia 3000 lumenia 120/277V

Varastossa
Tuote: AH7JRG Malli: ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWHRistiviite: 36UX13
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
€214.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valonheitin
Värilämpötila.4000K
CRI80
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus2.125 "
LED-vaihto1 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens3293
Lumenia wattia kohden131.0
Valopalkkien määrä1
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue-4 - 86 astetta F
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Watts25
Leveys2.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)125.48
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLED-vaihtoLumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
ACUITY LITHONIA ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED-valonheitin 31 watin 5000 lumenia 120 / 277V | AH7JRF 36UX12 ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH2 Lamppu LFL5265125.042€258.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED-nauhavalo 41 wattia 3000 lumenia 120/277V
€214.82 / yksikkö