Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA Z5SMR46 SSR -heijastin T5 Z-nauhalle | AA7XNP 16U228

LITHONIA LIGHTING Z5SMR46 SSR peiliheijastin T5 Z -nauhalle

Varastossa
Tuote: AA7XNP Malli: Z5SMR46 SSRRistiviite: 16U228

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
Suorittaa loppuunAlumiini
Pituus46 "
TyyppiT5, silmälasit
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)5.87
Laivan pituus (cm)124.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 46 "symmetrinen heijastin W MIRO4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA Z8SMR48 SSR -heijastin T8 Z-nauhalle | AA7XNQ 16U229 Z8SMR48 SSR--48 "T8, silmälasit6.12 "€65.94
ACUITY LITHONIA CASR48 PK4 WWGR Epäsymmetrinen heijastin nauhakiinnikkeisiin | AC2UXM 2MZC3 CASR48 PK4 WWGRValkoinen-48 "Epäsymmetrinen5.75 "€45.71
ACUITY LITHONIA CSMR48 symmetrinen heijastin nauhakiinnikkeisiin | AC2UXN 2MZC4 CSMR48Valkoinen2 1 / 16 "48 "Symmetrinen4.38 "€47.67
ACUITY LITHONIA Z5SMR46 Heijastin Symmetrinen 46 x 2 1/8 x 3 5/8 Tuumaa | AD8UNM 4MRU5 Z5SMR46Kiiltävä, paistettu valkoinen emali3.625 "46 "T5 Heijastin2.12 "€55.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING Z5SMR46 SSR peiliheijastin T5 Z -nauhalle
€64.75 / yksikkö