Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA WL4 20L EZ1 LP840 LED-portaikkovalaisin 2255 lumenia 4000K | AH6YTR 36MG16

LITHONIA LIGHTING WL4 20L EZ1 LP840 LED-portaikkovalaisin 2255 lumenia 4000K

Varastossa
Tuote: AH6YTR Malli: WL4 20L EZ1 LP840Ristiviite: 36MG16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-portaikkovalaisin
Värilämpötila.4000K
CRI82
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus3.875 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloTeräs
Pituus46 13 / 16 "
Lumens2255
Lumenia wattia kohden121.0
Takuu5 v.
Watts18.7
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2659
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennettävä: Kyllä
    • Valaisimen muoto: Suorakulmio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.KorkeusPituusLumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
ACUITY LITHONIA WL4 20L EZ1 LP835 LED-portaikkovalaisin 2152 lumenia 3500K | AH6YTQ 36MG15 WL4 20L EZ1 LP8353500K3.875 "46 13 / 16 "2152115.018.7€368.60
ACUITY LITHONIA WL4 30L EZ1 LP840 LED-portaikkovalaisin 3251 lumenia | AH6YTT 36MG17 WL4 30L EZ1 LP8404000K3.875 "46 13 / 16 "3251115.028.2€422.70
ACUITY LITHONIA WL4 30L EZ1 LP835 LED-portaikkovalaisin 3095 lumenia | AH6YTU 36MG18 WL4 30L EZ1 LP8353500K3.875 "46 13 / 16 "3095110.028.2€371.99
ACUITY LITHONIA WL2 08L EZ1 LP835 LED-portaikkovalaisin 809 lumenia 3500K | AH6YTV 36MG19 WL2 08L EZ1 LP8353500K3.875 "23.38 "809108.07.5€243.59
ACUITY LITHONIA WL2 08L EZ1 LP840 LED-portaikkovalaisin 848 lumenia 4000K | AH6YTW 36MG20 WL2 08L EZ1 LP8404000K3.875 "23.38 "848113.07.5€243.59
ACUITY LITHONIA WL2 12L EZ1 LP835 LED-portaikkovalaisin 1249 lumenia 3500K | AH6YTX 36MG21 WL2 12L EZ1 LP8353500K3.875 "23.38 "1249102.012.2€291.40
ACUITY LITHONIA WL2 12L EZ1 LP840 LED-portaikkovalaisin 1311 lumenia 4000K | AH6YTY 36MG22 WL2 12L EZ1 LP8404000K3.875 "23.38 "1311107.012.2€286.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WL4 20L EZ1 LP840 LED-portaikkovalaisin 2255 lumenia 4000K
€352.79 / yksikkö