ACUITY LITHONIA VAP 4000LM FST MD MVOLT GZ10 40K 80CRI Höyrytiivis autotallivalo Led 59w | AB6GUZ 21P675

LITHONIA LIGHTING VAP 4000LM FST MD MVOLT GZ10 40K 80CRI höyrytiivis autotallivalo led 59w

Varastossa
Tuote: AB6GUZ Malli: VAP 4000LM FST MD MVOLT GZ10 40K 80CRIRistiviite: 21P675

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€851.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutotallin valo
Värilämpötila.4000K
CRI65
Korkeus4 1 / 5 "
Kotelon väriHimmeä
Kotelopolykarbonaatti
LED-vaihto175 W HPS / MH
Pituus54.75 "
Valon jakautuminenSymmetrinen
Lumens4050
Lumenia wattia kohden69
Nimetty elämä60,000 hr.
Temp. alue-20C on 40C
Jännite120-277
Takuu5 vuoden takuu
Watts59
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)163.83
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING VAP 4000LM FST MD MVOLT GZ10 40K 80CRI höyrytiivis autotallivalo led 59w
€851.77 / yksikkö