ACUITY LITHONIA UCLD 24 WH M4 Led -kaapin valo 24 tuumaa valkoinen | AC8AHX 39F142

LITHONIA LIGHTING UCLD 24 WH M4 Led-alustevalaisin 24 tuumaa valkoinen

Tuote: AC8AHX Malli: UCLD 24 WH M4Ristiviite: 39F142

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-kaappivalo
Värilämpötila.3000K
YhteysPistokeliitäntä tai langallinen
Johdon pituus5 'Pistokkeella
CRI83
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus1"
Kotelon väriValkoinen
KoteloAlumiini
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus24 "
Lumens504
Lumenia wattia kohden43
Nimetty elämä50,000 hr.
Vaihda toimintaaOn / Off
Vaihda tyylirokkari
Temp. alue0-104 astetta F
Jännite120
Takuu5 vuotta
Watts11.8
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)72.64
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING UCLD 24 WH M4 Led-alustevalaisin 24 tuumaa valkoinen