ACUITY LITHONIA TFL 400S RA2 TB LPI -valonheitin piilotettu lampulla | AD7FGP 4EA37

LITHONIA LIGHTING TFL 400S RA2 TB LPI valonheitin, piilotettu lampulla

Tuote: AD7FGP Malli: TFL 400S RA2 TB LPIRistiviite: 4EA37

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikokoinen valonheitin
Syvyys6.125 "
Valaisimen teho400
Korkeus16.125 "
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloAlumiinivalu
IP-luokitus65
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Valon jakautuminenVaaka. 7x6
AsennusTeräskoke
Socket Typemoguli
Jännite120 - 277V
Leveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.86
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lamppu sisältyy / Lamppu ei sisälly (Lamppu sisältyy)
    • Erityisominaisuudet: Märkä sijainti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysValaisimen tehoKorkeuslampun tyyppiValon jakautuminenLeveysHinta
ACUITY LITHONIA TFR 250S RC TB LPI -valonheitin 250 W Hps | AC9EVK 3GA92 TFR 250S RC TB LPI10.75 "25012.38 "Korkean paineen natriumVaaka. 5x517.38 "€582.24
ACUITY LITHONIA TFR 400S RC TB LPI -valonheitin 400 W Hps | AC9EVL 3GA97 TFR 400S RC TB LPI10.75 "40012.75 "Korkean paineen natriumVaaka. 5x517.62 "€628.19
ACUITY LITHONIA TFR 400M RC TB SCWA LPI -valonheitin 400w metallihalogenidit 120 - 277 | AC9TXF 3JXC2 TFR 400M RC TB SCWA LPI10.75 "40012.75 "Halidi metalliVaaka. 5x517.62 "€590.66
ACUITY LITHONIA TFR 400M TA TB SCWA per LPI Floodlight 400w Metal Halide 120-277 | AC9TXH 3JXC4 TFR 400M TA TB SCWA / LPI10.75 "40012.75 "Halidi metalliVaaka. 7x617.62 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TFR 400S TA TB / LPI -valonheitin lampulla | AD3CUA 3YA66 TFR 400S TA TB / LPI10.75 "40012.75 "Korkean paineen natriumVaaka. 7x617.62 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TFL 400S RA2 TB LPI valonheitin, piilotettu lampulla