Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA STL2 20L EZ1 LP835 Led volumetrinen pintavalaisin 2 jalkaa | AC4XBN 31A149

LITHONIA LIGHTING STL2 20L EZ1 LP835 Led volumetrinen pintakiinnike 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4XBN Malli: STL2 20L EZ1 LP835Ristiviite: 31A149

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-tilavuuspintavalaisin
Säädettävä alueEi
Värilämpötila.3500K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettäväKyllä
Korkeus3.875 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloAlumiini
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus24 "
Lumens2200
Lumenia wattia kohden84
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0-25 astetta C
Jännite120/277
Watts26
Leveys10.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)25.73
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLumensWattsHinta
ACUITY LITHONIA STL4 48L EZ1 LP835 Led volumetrinen pintavalaisin 4 jalkaa | AC4XBP 31A150 STL4 48L EZ1 LP83548 "480050€518.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING STL2 20L EZ1 LP835 Led volumetrinen pintakiinnike 2 jalkaa
€365.22 / yksikkö