ACUITY LITHONIA STL4 48L EZ1 LP835 Led volumetrinen pintavalaisin 4 jalkaa | AC4XBP 31A150

LITHONIA LIGHTING STL4 48L EZ1 LP835 Led volumetrinen pintakiinnike 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4XBP Malli: STL4 48L EZ1 LP835Ristiviite: 31A150

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€518.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-tilavuuspintavalaisin
Säädettävä alueEi
Värilämpötila.3500K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettäväKyllä
Korkeus3.875 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloAlumiini
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens4800
Lumenia wattia kohden84
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0-25 astetta C
Jännite120/277
Watts50
Leveys10.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)25.73
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLumensWattsHinta
ACUITY LITHONIA STL2 20L EZ1 LP835 Led volumetrinen pintavalaisin 2 jalkaa | AC4XBN 31A149 STL2 20L EZ1 LP83524 "220026€365.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING STL4 48L EZ1 LP835 Led volumetrinen pintakiinnike 4 jalkaa
€518.77 / yksikkö