Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 4V liiketunnistin 15-30 jalkaa kiinnitys himmeä lähtö | AC7CVK 38A936

LITHONIA LIGHTING SBOR 6 ODP WH 4V liiketunnistin 15-30 jalkaa kiinnitys himmeä lähtö

Varastossa
Tuote: AC7CVK Malli: SBOR 6 ODP WH 4VRistiviite: 38A936

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiiketunnistin
VäriValkoinen
Kattavuus360 Tutkinnot
Korkeus3.35 "
Asumisen viimeistelyKiilto
KoteloMuovi
Installation TypeSeinärasia
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiValaistus
Lampun watti800 / 1200W
Pituus4"
Max. Ladata800 / 1200W
Anturin tyyppiulko-
Aikaviiveautomaattisesti
Katselukulma15-20 jalkaa
Jännite120 / 277 VAC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKatselukulmaHinta
ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 0V liiketunnistin 8-15 jalkaa kiinnitys pois päältä lähtö | AC7CVG 38A933 SBOR 10 ODP WH 0V30 ft.€269.18
ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 4V liiketunnistin 8-15 jalkaa kiinnitys himmeä lähtö | AC7CVH 38A934 SBOR 10 ODP WH 4V30 ft.€280.02
ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 0V liiketunnistin 15-30 jalkaa kiinnitys pois päältä lähtö | AC7CVJ 38A935 SBOR 6 ODP WH 0V15-20 jalkaa€269.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING SBOR 6 ODP WH 4V liiketunnistin 15-30 jalkaa kiinnitys himmeä lähtö
€269.18 / yksikkö