ACUITY LITHONIA SB432 MV -kiinnitin | AD3CBV 3XY83

LITHONIA LIGHTING SB432 MV -kiinnitys

Varastossa
Tuote: AD3CBV Malli: SB432 MVRistiviite: 3XY83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€146.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeelliset loisteputkivalaisimet
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaitePika-aloitus elektroninen
Energy Star -yhteensopivaEi
Valaisimen tyyppiNeliönmuotoinen korikääre
Valaisimen teho112
Korkeus2.875 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä4
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti28
Pituus48 "
LinssiAkryyli
AsennusPinta tai ripustettu
Vaihtolinssi1VNR7
Jännite120-277
Leveys13.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.65
Laivan korkeus (cm)126.24
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Neliökori, 4 lamppua

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun määräLeveysHinta
ACUITY LITHONIA SB232 MV -kiinnike | AD3CBU 3XY82 SB232 MV5828 5 / 16 "€133.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING SB432 MV -kiinnitys
€146.83 / yksikkö