Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA QSD120 1LEVEL 09 3WAY M10 Switch Drop Quick-flexqsd 120v 9 jalkaa | AE9QBH 6LFT0

LITHONIA LIGHTING QSD120 1LEVEL 09 3WAY M10 Switch Drop Quick-flexqsd 120v 9 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9QBH Malli: QSD120 1LEVEL 09 3WAY M10Ristiviite: 6LFT0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda Drop
Pituus108 "
TyyppiReloc, Quick-Flex QSD
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4715
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sijaitsee ensisijaisen kytkimen sijainnin yläpuolella, jotta voidaan liittää paikallinen kytkentä Quick-Flex (R) -järjestelmään. Tarjoaa paikallista kytkettyä virtaa kalusteille ja mahdollisuuden siirtää kytkämätön virta seuraavaan paikkaan Quick-Flex (R) -jatkimen (Q) avulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACUITY LITHONIA QSD120 1LEVEL 09 M10 Switch Drop Quick-flexqsd 120v 9 jalkaa | AE9QBE 6LFR6 QSD120 1TASO 09 M10€67.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING QSD120 1LEVEL 09 3WAY M10 Switch Drop Quick-flexqsd 120v 9 jalkaa
€80.29 / yksikkö