Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA PS1400QD MVOLT M8 -lineaarinen fluoresoiva paristo Pk 1100-1400 | AE7FYY 5YA46

LITHONIA LIGHTING PS1400QD MVOLT M8 lineaarinen loisteputkiakku Pk 1100-1400

Varastossa
Tuote: AE7FYY Malli: PS1400QD MVOLT M8Ristiviite: 5YA46

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen loistelamppu
Akun tyyppiNikkelikadmium
Hätävalaistuksen aika90 min.
Korkeus1.187 "
Kotelokestomuovi
Alkuperäinen lumenia1100 ja 1400
Tulojännite120/277
lampun tyyppiT5, T8, T12, HO, Biax
Lampun watti80
Pituus13 5 / 16 "
Leveys2.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8507308010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuettu lampun pituus (4-8 jalkaa)
    • Tuettujen lamppujen määrä (1 tai 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumenialampun tyyppiLampun wattiPituusHinta
ACUITY LITHONIA PSQ500QD MVOLT M12-lineaarinen loisteputkipaketti, 450-550 | AE7FYW 5YA44 PSQ500QD MVOLT M12450 ja 550T8 ja T12409.5 "€196.73
ACUITY LITHONIA PS600QD MVOLT M12 -lineaarinen fluoresoiva paristo - 600-700 kpl | AE7FYX 5YA45 PS600QD MVOLT M12600 ja 700T5, T8, T12, HO, Biax759.5 "€238.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING PS1400QD MVOLT M8 lineaarinen loisteputkiakku Pk 1100-1400
€343.49 / yksikkö