Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA LSXR 650 Korkea- ja korkeapainekäytäväanturi | AF7DCP 20VE58

LITHONIA LIGHTING LSXR 650 High Mount ja High Mount Aisleway-anturi

Varastossa
Tuote: AF7DCP Malli: LSXR 650Ristiviite: 20VE58

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeaasenteinen ja korkeaasenteinen käytäväanturi
VäriValkoinen
YhteensopivaLoisteputki, LED, induktiokalusteet
Kattavuus40 ft.
Installation TypeKiinnike
Käyttölämpötila alue14 astetta 122 astetta F
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
AikaviiveSäädettävä
Ajastinalue30 sekunti. 30 minuuttiin.
Katselukulmakäytävä
Jännite120/277
Wattia @ 120 V800
Wattia @ 277 V1200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitysteline, vaihdettava objektiivi, verkkojännite, passiivinen infrapuna

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LSXR 650 High Mount ja High Mount Aisleway-anturi
€101.56 / yksikkö