ACUITY LITHONIA LB 3 28T5 MVOLT GEB10PS -kalustepinta-asennus F28t5 90 W | AD9VLT 4VDF1

LITHONIA LIGHTING LB 3 28T5 MVOLT GEB10PS kiinnike pinta-asennus F28t5 90 W

Varastossa
Tuote: AD9VLT Malli: LB 3 28T5 MVOLT GEB10PSRistiviite: 4VDF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen pinta-asennusteline
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteOhjelman aloitus
Energy Star -yhteensopivaEi
Valaisimen tyyppiMatala profiili kiedottu
Valaisimen teho90
Korkeus3"
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä3
lampun tyyppiF28T5
Lampun watti28
Pituus46.5 "
LinssiAkryyli
AsennusPinta tai ripustettu
VaihtolinssiD2LB46
Jännite120-277
Leveys15.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.97
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lineaariset sivuprismat ja lukittuva hajotintuki estävät tahattoman avautumisen, saranat molemmilta puolilta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun määräLeveysHinta
ACUITY LITHONIA LB 2 28T5 MVOLT GEB10PS -kalustepinta-asennus F28t5 60 W | AD9VLR 4VDE9 LB 2 28T5 MVOLT GEB10PS64210 "€224.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LB 3 28T5 MVOLT GEB10PS kiinnike pinta-asennus F28t5 90 W
€378.83 / yksikkö