ACUITY LITHONIA LB 2 28T5 MVOLT GEB10PS -kalustepinta-asennus F28t5 60 W | AD9VLR 4VDE9

LITHONIA LIGHTING LB 2 28T5 MVOLT GEB10PS kiinnike pinta-asennus F28t5 60 W

Varastossa
Tuote: AD9VLR Malli: LB 2 28T5 MVOLT GEB10PSRistiviite: 4VDE9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen pinta-asennusteline
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteOhjelman aloitus
Energy Star -yhteensopivaEi
Valaisimen tyyppiMatala profiili kiedottu
Valaisimen teho64
Korkeus3"
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF28T5
Lampun watti28
Pituus46.5 "
LinssiAkryyli
AsennusPinta tai ripustettu
VaihtolinssiDLB46
Jännite120-277
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)125.22
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lineaariset sivuprismat ja lukittuva hajotintuki estävät tahattoman avautumisen, saranat molemmilta puolilta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun määräLeveysHinta
ACUITY LITHONIA LB 3 28T5 MVOLT GEB10PS -kalustepinta-asennus F28t5 90 W | AD9VLT 4VDF1 LB 3 28T5 MVOLT GEB10PS90315.38 "€378.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LB 2 28T5 MVOLT GEB10PS kiinnike pinta-asennus F28t5 60 W
€224.25 / yksikkö