ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347 / 480v | AG2ABA 30YT53

LITHONIA LIGHTING JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347/480v

Varastossa
Tuote: AG2ABA Malli: JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50KRistiviite: 30YT53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,596.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED korkea lahti
Värilämpötila.5000K
CRI70
Korkeus16.625 "
LED-vaihto6 Lamppu LFL
Pituus22.375 "
Valon jakautuminenKapea
Lumens24,000
Lumenia wattia kohden96
Valopalkkien määrä4
Nimetty elämä100,000 hr.
Avaruus Mtg. Korkeussuhde0.90
Temp. alue-40 - 131 astetta F
Jännite347/480
Takuu5 v.
Watts236
Leveys22.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)42.24
Laivan pituus (cm)56.85
Laivan leveys (cm)56.85
HS-koodi9405103000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLED-vaihtoValon jakautuminenLumensLumenia wattia kohdenTemp. alueJänniteWattsHinta
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL ND MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120 / 277v | AG2AAV 30YT48 JHBL 18000LM GL ND MVOLT GZ10 50K400 W HPS / MHKapea18,00095-40 - 149 astetta F120/277185€1,061.69
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 192w 347 / 480v | AG2AAW 30YT49 JHBL 18000LM GL ND HVOLT GZ10 50K400 W HPS / MHKapea18,00095-40 - 131 astetta F347/480183€1,064.73
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120 / 277v | AG2AAX 30YT50 JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K400 W HPS / MHLeveä18,00095-40 - 149 astetta F120/277185€1,138.82
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL WD HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 192w 347 / 480v | AG2AAY 30YT51 JHBL 18000LM GL WD HVOLT GZ10 50K400 W HPS / MHLeveä18,00095-40 - 131 astetta F347/480183€1,061.69
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL ND MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 250w 120 / 277v | AG2AAZ 30YT52 JHBL 24000LM GL ND MVOLT GZ10 50K6 Lamppu LFLKapea24,00096-40 - 149 astetta F120/277238€1,196.08
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 250w 120 / 277v | AG2ABB 30YT54 JHBL 24000LM GL WD MVOLT GZ10 50K6 Lamppu LFLLeveä24,00096-40 - 149 astetta F120/277238€1,177.31
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL WD HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347 / 480v | AG2ABC 30YT55 JHBL 24000LM GL WD HVOLT GZ10 50K6 Lamppu LFLLeveä24,00096-40 - 131 astetta F347/480236€1,530.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347/480v
€1,596.89 / yksikkö