ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120 / 277v | AG2AAX 30YT50

LITHONIA LIGHTING JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v

Varastossa
Tuote: AG2AAX Malli: JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50KRistiviite: 30YT50

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,138.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED korkea lahti
Värilämpötila.5000K
CRI70
Korkeus16.625 "
LED-vaihto400 W HPS / MH
Pituus22.375 "
Valon jakautuminenLeveä
Lumens18,000
Lumenia wattia kohden95
Valopalkkien määrä4
Nimetty elämä100,000 hr.
Avaruus Mtg. Korkeussuhde1.20
Temp. alue-40 - 149 astetta F
Jännite120/277
Takuu5 v.
Watts185
Leveys22.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.83
Laivan korkeus (cm)42.24
Laivan pituus (cm)56.85
Laivan leveys (cm)56.85
HS-koodi9405103000

Tuotteen yksityiskohdat:

Acuity Lithonia JHBL18000LMGLWDMVOLTGZ1050K70CRIDWHGXD LED-korkeusalue tarjoaa korkean suorituskyvyn LED-ratkaisun anteeksiantamattomaan ilmastoon ja vaativiin kohteisiin. Tämä täysin painevalettu valaisin tarjoaa elektroniikan maksimaalisen lämpösuorituskyvyn samalla, kun se kestää pölyä, kosteutta ja ilman epäpuhtauksia ylläpitäen lisääntyneen valotason. Se roikkuu avoimista ristikoista tai erittäin korkeista katoista 40–60 metrin asennuskorkeudella. Tällä valolla on yleensä erittäin suuri valoteho (18000 lumenia) ja valo jakautuu laajasti työalueelle.

Ominaisuudet:

  • Acuity Lithonia JHBL18000LMGLWDMVOLTGZ1050K70CRIDWHGXD LED on ihanteellinen korvaamaan täysin perinteiset HID- ja loisteputkijärjestelmät.
  • Se on valmistettu alumiinista kestämään kosteutta, pölyä ja kemikaaleja.
  • Tässä IP65-luokitellussa alumiinikotelossa on meistetty kumitiiviste, joka suojaa pölyltä ja kosteudelta.
  • Siinä on lämpökovettuva TGIC-jauhemaali, jonka suola/sumu kestää 1500 tuntia.
  • Tässä valaisimessa on tarkkuusvalettu borosilikaattilasilinssi, jossa on silikonikumitiiviste valon täydelliseen siirtämiseen.
  • Siinä on sisäänrakennettu Bluetooth-läsnäoloanturi himmennetyillä valokennoilla asetusten muuttamista varten VLP-sovelluksella.
  • Tämä valaisin on A+-yhteensopiva valaisin, joka on testattu 70 CRI:llä (värintoistoindeksi) 5000 XNUMX K:n lämpötilassa tasaisen värin ulkonäön ja valmiin ohjauksen yhteensopivuuden takaamiseksi.
  • Sitä voidaan säätää nLight AIRilla ja muilla Acuity Control -säätimillä maksimoimaan säästöt ja lisäämään kestävyyttä.
  • Tämä valaisin voi toimia lämpötiloissa -40 - 149 astetta F.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Lankasuojat: Nämä lankasuojat on kiinnitetty optisen kotelon valmiiksi valmistettuihin kiinnityskohtiin suojaamaan linssiä vaurioilta.
  • Läsnäoloanturit: Nämä anturit voivat ohjata valaisinta kiinnittimen lähellä havaitun liikkeen perusteella.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • Design Lights Consortium (DLC)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Acuity Lithonia LED -korkeuspaikka?

A.

  • Irrota vanha kiinnike ja tarkista, ettei tämä kiinnitys ole vaurioitunut.
  • Tässä Acuity Lithonia LED -korkeassa pesässä on 3/4 tuuman NPS-kierrenapa, joka mahdollistaa ripustuksen, koukun tai silmukkakiinnityksen sopivilla lisävarusteilla.
  • Liitä valaisimen johdotus linjajohtoon ja liitä myös ruokailun ohjausjohdot.
  • Yhdistä langattomat Xpoint-ohjaimet Xpoint-verkkoon.
  • Puhdista ulkopuoli pehmeällä puhtaalla liinalla.

K. Mikä on tämän Acuity Lithonia LED High Bayn jänniteluokitus?

V. Tämän Acuity Lithonia LED -korkean paikan jännite on 120–277 V. Siinä on myös ohjain 0 - 10 V himmennykseen 100 %:sta 10 %:iin.

K. Mitä turvallisuuskohtia on muistettava käyttäessäsi tätä Acuity Lithonia LED -korkeapaikkaa?

A.

  • Virta on katkaistava ja laitteen on annettava jäähtyä ennen asennusta/huoltoa.
  • Käyttäjien tulee käyttää suojavarusteita käsitellessään tätä valaisinta.
  • Pidä palavat materiaalit poissa kalusteesta.
  • Huolehdi asianmukaisesta ilmanvaihdosta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLED-vaihtoValon jakautuminenLumensLumenia wattia kohdenTemp. alueJänniteWattsHinta
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL ND MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120 / 277v | AG2AAV 30YT48 JHBL 18000LM GL ND MVOLT GZ10 50K400 W HPS / MHKapea18,00095-40 - 149 astetta F120/277185€1,061.69
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 192w 347 / 480v | AG2AAW 30YT49 JHBL 18000LM GL ND HVOLT GZ10 50K400 W HPS / MHKapea18,00095-40 - 131 astetta F347/480183€1,064.73
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL WD HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 192w 347 / 480v | AG2AAY 30YT51 JHBL 18000LM GL WD HVOLT GZ10 50K400 W HPS / MHLeveä18,00095-40 - 131 astetta F347/480183€1,061.69
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL ND MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 250w 120 / 277v | AG2AAZ 30YT52 JHBL 24000LM GL ND MVOLT GZ10 50K6 Lamppu LFLKapea24,00096-40 - 149 astetta F120/277238€1,196.08
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347 / 480v | AG2ABA 30YT53 JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50K6 Lamppu LFLKapea24,00096-40 - 131 astetta F347/480236€1,596.89
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 250w 120 / 277v | AG2ABB 30YT54 JHBL 24000LM GL WD MVOLT GZ10 50K6 Lamppu LFLLeveä24,00096-40 - 149 astetta F120/277238€1,177.31
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL WD HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347 / 480v | AG2ABC 30YT55 JHBL 24000LM GL WD HVOLT GZ10 50K6 Lamppu LFLLeveä24,00096-40 - 131 astetta F347/480236€1,530.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v
€1,138.82 / yksikkö