Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA GL17 Prismaattinen lasiheijastin auki | AB9QKH 2EPV9

LITHONIA LIGHTING GL17 Prismaattinen lasiheijastin auki

Varastossa
Tuote: AB9QKH Malli: GL17Ristiviite: 2EPV9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPrismaattinen lasiheijastin
Lens MaterialLasi
Heijastimen tyyppiavoin
Refraktori / heijastimen materiaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9405913000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING GL17 Prismaattinen lasiheijastin auki
€62.95 / yksikkö