Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA ELA W H1212 Etäpää 1 Lamppu 12v 12w Halogeeni | AC8YJT 3EU32

LITHONIA LIGHTING ELA W H1212 Kaukosäädinpää 1 Lamppu 12v 12w Halogeeni

Varastossa
Tuote: AC8YJT Malli: ELA W H1212Ristiviite: 3EU32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukosäädin
SäädettäväKyllä
Korkeus6.625 "
Kotelon väriValkoinen
Kotelokestomuovi
Tulojännite12
lampun tyyppiHalogeeni
Lampun watti12
Pituus4.75 "
AsennusYleismaailmallinen
Lamppujen määrä1
Leveys5 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8513104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKotelon väriTulojännitelampun tyyppiLampun wattiHinta
ACUITY LITHONIA ELA N1206 Kaukopää 1 Lamppu 6v 12w Hehkulamppu AC8YJQ 3EU30 ELA N12067.75 "Rusketus6hehkuva12€98.19
ACUITY LITHONIA ELA N2512 Kaukopää 1 lamppu 12v 25w hehkulamppu | AD9CFV 4PG63 ELA N25127.75 "Rusketus12hehkuva25€55.35
ACUITY LITHONIA ELA H0812 Etäpää 1 lamppu 12v 8w halogeeni | AD9CGC 4PG77 ELA H08127.75 "Rusketus12Halogeeni8€100.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELA W H1212 Kaukosäädinpää 1 Lamppu 12v 12w Halogeeni
€80.71 / yksikkö