ACUITY LITHONIA DSXPG LED 10C 1000 50K T5W MVOLT DWHXD Led-pysäköintihallivalo 37w 5000k | AB8RNK 26X713

LITHONIA LIGHTING DSXPG LED 10C 1000 50K T5W MVOLT DWHXD Led Parkkitallin valo 37w 5000k

Varastossa
Tuote: AB8RNK Malli: DSXPG LED 10C 1000 50K T5W MVOLT DWHXDRistiviite: 26X713

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€559.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-pysäköintihallin valo
Värilämpötila.5000K
CRI65
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus3.437 "
Kotelon väriValkoinen
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloAlumiini
LED-vaihto175 W HPS / MH
Pituus17.75 "
Valon jakautuminenLeveä
Lumens3200
Lumenia wattia kohden101
Nimetty elämä100,000 hr.
Temp. alue-40C on 40C
Jännite120-277
Takuu5 vuosi
Watts37
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)8.74
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon jakautuminenLumensLumenia wattia kohdenHinta
ACUITY LITHONIA DSXPG LED 10C 1000 50K T5M MVOLT DWHXD Led-pysäköintihallivalo 37w 5000k | AB8RNH 26X711 DSXPG LED 10C 1000 50K T5M MVOLT DWHXDKeskikokoinen3500101€604.51
ACUITY LITHONIA DSXPG LED 10C 1000 50K ASY MVOLT DWHXD Led-pysäköintihallivalo 37w 5000k | AB8RNM 26X715 DSXPG LED 10C 1000 50K ASY MVOLT DWHXDEpäsymmetrinen330098€584.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXPG LED 10C 1000 50K T5W MVOLT DWHXD Led Parkkitallin valo 37w 5000k
€559.55 / yksikkö