Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU BL-60SS -putken jousikuormitettu 15/16 tuuman leveys | AE3DFK 5CHY4

LAMP BL-60SS tynnyripultti jousikuormitettu 15/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE3DFK Malli: BL-60SSRistiviite: 5CHY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrin pultti
Pultin pään halkaisija15 / 64 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
TarvikkeetMukana
Pituus2 23 / 64 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Operaation tyyppiKevät kuormattu
Heittokoko37 / 64 "
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
LAMP BLS-60 tynnyripultti jousikuormitettu 304 ruostumaton teräs | AE3DFR 5CHZ2 BLS-60Ruostumaton teräs51 / 64 "2 23 / 64 "304 Ruostumaton teräs1 19 / 64 "€52.34
LAMP BLS-90 jousikuormitteinen tynnyripultti AE3DFT 5CHZ3 BLS-90Ruostumaton teräs51 / 64 "3 35 / 64 "304 Ruostumaton teräs1 19 / 64 "€66.64
LAMP BS-150 Tynnyripultti 304 ruostumatonta terästä 1-1 / 16 tuuman leveys | AE3DFU 5CHZ4 BS-150Satiini / nikkeli21 / 32 "5 29 / 32 "304 Ruostumaton teräs / messinki1 1 / 16 "€34.95
LAMPPU BS-240 Tynnyripultti 304 Ruostumaton teräs 9/32 tuuman halkaisija | AE3DFV 5CHZ5 BS-240Satiini / nikkeli21 / 32 "9 29 / 64 "304 Ruostumaton teräs / messinki1 1 / 16 "€47.74
LAMPPU BS-90 Tynnyripultti 304 ruostumatonta terästä 1-1 / 16 tuuman leveys | AE3DFW 5CHZ6 BS-90Satiini / nikkeli21 / 32 "3 35 / 64 "304 Ruostumaton teräs / messinki1 1 / 16 "€27.10
LAMPPU BSS2-150 Tynnyripulttijousi kuormitettu 1-19 / 64 tuuman leveys | AE3DFX 5CHZ7 BSS2-150Ruostumaton teräs51 / 64 "5 29 / 32 "304 ruostumaton teräs / 303 ruostumaton teräs1 19 / 64 "€88.04
LAMPPU BSS2-90 Tynnyripulttijousi kuormitettu 3-35 / 64 tuuman leveys | AE3DFY 5CHZ8 BSS2-90Ruostumaton teräs51 / 64 "3 35 / 64 "304 ruostumaton teräs / 303 ruostumaton teräs1 19 / 64 "€66.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP BL-60SS tynnyripultti jousikuormitettu 15/16 tuumaa leveys
€32.29 / yksikkö