Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA DLL480 1.5 CUL JU Led Photocontrol Button 480v 0.5w | AF7DCR 20VE60

LITHONIA LIGHTING DLL480 1.5 CUL JU Led Photocontrol Button 480v 0.5w

Varastossa
Tuote: AF7DCR Malli: DLL480 1.5 CUL JURistiviite: 20VE60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Photocontrol -painike
VäriKeltainen
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys2-9 / 16 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä2.25
Jalkakynttilät päällä1.5
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Kotelopolykarbonaatti
Pituus3.25 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet15
Maks. Hehkulamput8.3
Maks. Teho1000
AsennusKäännä lukko
NEMA-luokitusEi arvioitu
AsetusHämärästä aamunkoittoon
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite480 VAC
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8536507000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: LED-valaisimet, jotka vaativat hämärästä aamunkoittoon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJänniteHinta
ACUITY LITHONIA DLL127 1.5 U Led Photocontrol Button 120 - 277v 0.5w | AF7DCQ 20VE59 DLL127 1.5 UVihreä120 - 277 VAC€91.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DLL480 1.5 CUL JU Led Photocontrol Button 480v 0.5w
€99.47 / yksikkö