ACUITY LITHONIA D15SBDDROP -objektiivin koristelista | AB3WVB 1VNV8

LITHONIA LIGHTING D15SBDDROP-koristelinssin vaihtoteline

Varastossa
Tuote: AB3WVB Malli: D15SBDDROPRistiviite: 1VNV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolinssi
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus4.125 "
Pituus53.125 "
TyyppiKoristeellinen loisteputki
Leveys20.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.05
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi9405108010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Koristeellinen fluoresoiva valaisin, pudotettu valkoinen akryylidiffuusori

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusAsumisen viimeistelyPituusTyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA L2GT8 A12 WWGR -korvaava linssi 2 x 4 Gt8 -sarjan valaisinta | AB3WTV 1VNN1 L2GT8 A12 WWGR---45.76 "2 x 4 GT8-sarjan valaisinta21.83 "€51.86
ACUITY LITHONIA L2GT82 A12 WWGR -varalinssi 2 x 2 Gt8 -sarjan valaisinta | AB3WTW 1VNN3 L2GT82 A12 WWGR----2 x 2 GT8-sarjan valaisinta-€48.08
ACUITY LITHONIA DDM48 Vaihtolinssi Dm / dmw -sarja | AB3WTX 1VNN5 DDM48-3.5 "-55 "4 jalan DM / DMW-sarjan kiinnikkeet7.75 "€73.67
ACUITY LITHONIA DDM96 Varadiffuusori 8 jalkaa Dm / dmw-sarja | AB3WTY 1VNN6 DDM96-3"-98 "8 jalan DM / DMW-sarjan kiinnikkeet7"€142.31
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DEFSACR Vaihtohajotin Efs -sarjan kalusteet | AB3WUA 1VNP2 DEFSACR----EFS-sarjan kalusteet-€291.34
ACUITY LITHONIA LEFT48 Vaihtohajotin 4 jalkaa Eft-sarja | AB3WUB 1VNP3 VASEN 48----4 jalkaa EFT-sarjan kiinnikkeet-€326.38
ACUITY LITHONIA LEFT96 Vaihtohajotin 8 jalkaa Eft-sarja | AB3WUC 1VNP6 VASEN 96----8 jalkaa EFT-sarjan kiinnikkeet-€609.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING D15SBDDROP-koristelinssin vaihtoteline
€115.15 / yksikkö