ADVANCE TABCO DTA-99E pesuallas, 24 X 24 X 14 tuuman koko, hitsattu alkuun

Varastossa
Tuote: CD7RBX Malli: DTA-99E

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,470.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DTA-99E pesuallas, 24 X 24 X 14 tuuman koko, hitsattu alkuun
€1,470.76 / yksikkö