ACUITY LITHONIA 2VTL2R 33L ADP EZ1 LP835 Led Parabolic Kit 3500k 2 x 2 | AD6NBZ 46F517

LITHONIA LIGHTING 2VTL2R 33L ADP EZ1 LP835 LED -parabolinen pakkaus 3500K 2 x 2

Varastossa
Tuote: AD6NBZ Malli: 2VTL2R 33L ADP EZ1 LP835Ristiviite: 46F517

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€392.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Parabolic Fixture jälkiasennussarja
Värilämpötila.3500K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus3.75 "
LED-vaihtoU-Bend
Pituus22.625 "
Lumens3300
Lumenia wattia kohden91
Temp. alue0-104 astetta F
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Watts37
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.409
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.LED-vaihtoPituusLumensWattsHinta
ACUITY LITHONIA 2VTL4R 48L ADP EZ1 LP835 Led Parabolic Kit 3500k 2 x 4 | AD6NBW 46F514 2VTL4R 48L ADP EZ1 LP8353500K3 Lamppu LFL48 "450049€366.94
ACUITY LITHONIA 2VTL4R 48L ADP EZ1 LP840 Led Parabolic Kit 4000k 2 x 4 | AD6NCA 46F518 2VTL4R 48L ADP EZ1 LP8404000K3 Lamppu LFL48 "450049€366.96
ACUITY LITHONIA 2VTL2R 33L ADP EZ1 LP840 Led Parabolic Kit 4000k 2 x 2 | AD6NCB 46F519 2VTL2R 33L ADP EZ1 LP8404000KU-Bend22.625 "330037€291.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2VTL2R 33L ADP EZ1 LP835 LED -parabolinen pakkaus 3500K 2 x 2
€392.12 / yksikkö