ACUITY LITHONIA 2VTL4R 48L ADP EZ1 LP840 Led Parabolic Kit 4000k 2 x 4 | AD6NCA 46F518

LITHONIA LIGHTING 2VTL4R 48L ADP EZ1 LP840 LED -parabolinen pakkaus 4000K 2 x 4

Varastossa
Tuote: AD6NCA Malli: 2VTL4R 48L ADP EZ1 LP840Ristiviite: 46F518

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Parabolic Fixture jälkiasennussarja
Värilämpötila.4000K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus3.75 "
LED-vaihto3 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens4500
Lumenia wattia kohden91
Temp. alue0-104 astetta F
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Watts49
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.955
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.LED-vaihtoPituusLumensWattsHinta
ACUITY LITHONIA 2VTL4R 48L ADP EZ1 LP835 Led Parabolic Kit 3500k 2 x 4 | AD6NBW 46F514 2VTL4R 48L ADP EZ1 LP8353500K3 Lamppu LFL48 "450049€366.94
ACUITY LITHONIA 2VTL2R 33L ADP EZ1 LP835 Led Parabolic Kit 3500k 2 x 2 | AD6NBZ 46F517 2VTL2R 33L ADP EZ1 LP8353500KU-Bend22.625 "330037€392.12
ACUITY LITHONIA 2VTL2R 33L ADP EZ1 LP840 Led Parabolic Kit 4000k 2 x 2 | AD6NCB 46F519 2VTL2R 33L ADP EZ1 LP8404000KU-Bend22.625 "330037€291.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2VTL4R 48L ADP EZ1 LP840 LED -parabolinen pakkaus 4000K 2 x 4
€366.96 / yksikkö