ACUITY LITHONIA 2SRT G 4 32 FW A12125V MVOLT 1/4 GEB10IS Cleanroom Fixture T8 112w 120-277v | AD3CBG 3XY68

LITHONIA LIGHTING 2SRT G 4 32 FW A12125V MVOLT 1/4 GEB10IS Cleanroom Fixture T8 112w 120-277v

Varastossa
Tuote: AD3CBG Malli: 2SRT G 4 32 FW A12125V MVOLT 1/4 GEB10ISRistiviite: 3XY68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€274.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdastilan valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteSähköinen pikakäynnistys
Valaisimen tyyppiUpotettu
Valaisimen teho112W
Korkeus5"
KoteloIskunkestävä lasikuituvahvistettu polyesteri
IP-luokitus65
Mukana lamppuEi
Lampun määrä4
lampun tyyppiT8
Lampun watti28
Pituus48 "
LinssiAkryyli
Asennuspinta
Vaihtolinssi1VNN9
Jännite120 ja 277
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.06
Laivan korkeus (cm)124.71
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Akryylidiffuusori 0.125 "paksu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2SRT G 4 32 FW A12125V MVOLT 1/4 GEB10IS Cleanroom Fixture T8 112w 120-277v
€274.47 / yksikkö