ACUITY LITHONIA 2RTL2RT 33L EZ1 LP835 Led Troffer -sarja 2 x 2 3000l 45w | AC4XCA 31A165

LITHONIA LIGHTING 2RTL2RT 33L EZ1 LP835 Led Troffer Kit 2 x 2 3000l 45w

Tuote: AC4XCA Malli: 2RTL2RT 33L EZ1 LP835Ristiviite: 31A165

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Troffer -sarja
Värilämpötila.3500K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus3.125 "
LED-vaihtoU-Bend
Pituus24 "
Lumens3000
Lumenia wattia kohden66
Temp. alue0-104 astetta F
Jännite120/277
Takuu5 vuoden takuu
Watts45
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)7.95
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2RTL2RT 33L EZ1 LP835 Led Troffer Kit 2 x 2 3000l 45w