ACUITY LITHONIA 2RT8S 2 32 MVOLT GEB10IS LP841 Upotettu Troffer F32t8 58w 120-277v | AE9BTY 6HHG0

LITHONIA LIGHTING 2RT8S 2 32 MVOLT GEB10IS LP841 Upotettu Troffer F32t8 58w 120-277v

Tuote: AE9BTY Malli: 2RT8S 2 32 MVOLT GEB10IS LP841Ristiviite: 6HHG0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 95 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteSähköinen pikakäynnistys
Valaisimen tyyppivolumetrinen
Valaisimen teho58W
Korkeus3.187 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen leivottu emali
KoteloTeräs
Lampun värilämpötila4100K
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32W
Pituus48 "
VaihtolinssiKyllä
Ehdotettu lampun tuotenumero3 VK30
Jännite120 - 277V
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)123.44
Laivan leveys (cm)61.47
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Energiatehokas valaistus, 0.88 liitäntälaite ja valaistu 4100K-lampulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMukana lamppuYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaitteen määräLampun määrälampun tyyppiLampun wattiPituusEhdotettu lampun tuotenumeroHinta
ACUITY LITHONIA PT2U MV Upotettu Troffer F32t8u6 59w 120-277v | AB2XLX 1PLR3 PT2U MVEi0 astetta 104 astetta F12F32T8U632W24 "2ETT6€203.90
ACUITY LITHONIA PT3 MV Upotettu Troffer F32t8 85w 120-277v | AB2XLY 1PLR4 PT3 MVEi0 astetta 104 astetta F13F32T832W48 "4WW60€198.40
ACUITY LITHONIA 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS Upotettu Troffer F32t8 85w 120-277v | AC2UZK 2MZK6 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10ISEi32 astetta 104 astetta F13F32T832W48 "4WW60-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA GT2 MV Upotettu Troffer F32t8 56w 120-277v | AD3CCE 3XY94 GT2 MVEi0 astetta 104 astetta F12F32T832W48 "4WW60€155.74
ACUITY LITHONIA GT2U MV Upotettu Troffer F32t8u6 56w 120-277v | AD3CCF 3XY95 GT2U MVEi0 astetta 104 astetta F12F32T8U632W24 "-€163.38
ACUITY LITHONIA GT3 MV Upotettu Troffer F32t8 84w 120-277v | AD3CCG 3XY96 GT3 MVEi0 astetta 104 astetta F13F32T832W48 "4WW60€183.42
ACUITY LITHONIA GT4 MV Upotettu Troffer F32t8 111w 120-277v | AD3CCH 3XY97 GT4 MVEi0 astetta 104 astetta F14F32T832W48 "4WW60€157.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2RT8S 2 32 MVOLT GEB10IS LP841 Upotettu Troffer F32t8 58w 120-277v