OTC TOOLS 1572 Car Dollies 1800 Lbs - 2 kpl pakkaus | AA9NJX 1EAP4

OTC TOOLS 1572 autonukkeja 1800 lbs - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9NJX Malli: 1572Ristiviite: 1EAP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€703.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuton nuket
Nostokyky1800 lb
Nostokorkeus max.14 "
Nostokorkeus min.9"
KäytettyFWD-ajoneuvojen siirtäminen voimansiirron poistamisen jälkeen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)65.28
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostoalue (5 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1572 autonukkeja 1800 lbs - 2 kpl pakkaus
€703.61 /pakkaus