ACUITY LITHONIA 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS-kiinnityspinta | AD3CRU 3YA13

LITHONIA LIGHTING 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS kiinnityspinta

Tuote: AD3CRU Malli: 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10ISRistiviite: 3YA13

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeelliset loisteputkivalaisimet
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteYksi, 4-lamppuinen elektroninen
Energy Star -yhteensopivaEi
Valaisimen tyyppiPinta Troffer
Valaisimen teho112
Korkeus3.75 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä4
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti28
Pituus48 "
LinssiAkryyli
AsennusPinta tai ripustettu
VaihtolinssiL2M A12
Jännite120-277
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)124.71
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Modulaarinen kaupallinen pinta- tai varren kiinnitys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntälaiteValaisimen tehoLampun määräAsennusHinta
ACUITY LITHONIA 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS Fixture Commercial 64w | AE7GAL 5YA89 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10ISElektroninen582Yksilö, rivi, pinta tai keskeytetty-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS kiinnityspinta