ACUITY LITHONIA 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS Fixture Commercial 64w | AE7GAL 5YA89

LITHONIA LIGHTING 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS Fixture Commercial 64w

Tuote: AE7GAL Malli: 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10ISRistiviite: 5YA89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeelliset loisteputkivalaisimet
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Energy Star -yhteensopivaEi
Valaisimen tyyppiPinta Troffer
Valaisimen teho58
Korkeus3.75 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti28
Pituus48 "
LinssiAkryyli
AsennusYksilö, rivi, pinta tai keskeytetty
Vaihtolinssi1VNT2
Jännite120-277
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.77
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)125.22
Laivan leveys (cm)64.01
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Modulaarinen kaupallinen pinta- tai varren kiinnitys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntälaiteValaisimen tehoLampun määräAsennusHinta
ACUITY LITHONIA 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS-kiinnityspinta | AD3CRU 3YA13 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10ISYksi, 4-lamppuinen elektroninen1124Pinta tai ripustettu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS Fixture Commercial 64w