ACUITY LITHONIA 2GT8 3 32 A12 L / BIS 1/41/2 LSTB Upotettu Troffer F32t8 56w 120-277v | AC2UZC 2MZJ8

LITHONIA LIGHTING 2GT8 3 32 A12 L/BIS 1/41/2 LSTB upotettu Troffer F32t8 56w 120-277v

Varastossa
Tuote: AC2UZC Malli: 2GT8 3 32 A12 L/BIS 1/41/2 LSTBRistiviite: 2MZJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä0
LiitäntälaiteSähköinen pikakäynnistys
Valaisimen tyyppiLinssi
Valaisimen teho56W
Korkeus3.187 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen leivottu emali
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä3
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti28W
Pituus48 "
Jännite120 - 277V
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Liitäntälaite ei sisälly toimitukseen, käytä 2GT8 3 32 A12 MVOLT 1/41/2 GEB10ISLSTA11, yksi 4-lamppuinen liitäntälaite

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaitteen määräLampun wattiPituusEhdotettu lampun tuotenumeroLiitäntälaiteValaisimen tyyppiHinta
ACUITY LITHONIA 2GT8 3 17 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS Upotettu Troffer F17t8 48w 120-277v | AB3HTJ 1THR2 2GT8 3 17 A12 MVOLT 1/3 GEB10ISF17T80 astetta 104 astetta F117W24 "-Sähköinen pikakäynnistysLinssi-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA 2GT8 2 32 A12125 MVOLT GEB10IS Upotettu Troffer F32t8 56w 120-277v | AB3HTQ 1THT2 2GT8 2 32 A12125 MVOLT GEB10ISF32T80 astetta 104 astetta F132W48 "4WW60Sähköinen pikakäynnistysLinssi€169.94
ACUITY LITHONIA 2GT8 3 32 A12 MVOLT GEB10IS Upotettu Troffer F32t8 84w 120-277v | AB3HTR 1THT5 2GT8 3 32 A12 MVOLT GEB10ISF32T80 astetta 104 astetta F232W48 "4WW60Sähköinen pikakäynnistysLinssi€229.54
ACUITY LITHONIA 2GT8 3 32 A12125 MVOLT 1/3 GEB10IS Upotettu Troffer F32t8 84w 120-277v | AB3HTT 1THT6 2GT8 3 32 A12125 MVOLT 1/3 GEB10ISF32T80 astetta 104 astetta F132W48 "4WW60Sähköinen pikakäynnistysLinssi€162.40
ACUITY LITHONIA 2GT8 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS PWS1836 Upotettu Troffer F32t8 84w 120-277v | AB3HTU 1THT7 2GT8 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS PWS1836F32T80 astetta 104 astetta F132W48 "4WW60Sähköinen pikakäynnistysLinssi€164.30
ACUITY LITHONIA 2GT8 4 32 A12125 MVOLT 1/4 GEB10IS Upotettu Troffer F32t8 111w 120-277v | AB3HTV 1THT9 2GT8 4 32 A12125 MVOLT 1/4 GEB10ISF32T80 astetta 104 astetta F132W48 "4WW60Sähköinen pikakäynnistysLinssi€182.77
ACUITY LITHONIA 2GT8 F 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS Upotettu Troffer F32t8 84w 120-277v | AB3HTW 1THU2 2GT8 F 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10ISF32T80 astetta 104 astetta F132W48 "4WW60Sähköinen pikakäynnistysLinssi€215.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GT8 3 32 A12 L/BIS 1/41/2 LSTB upotettu Troffer F32t8 56w 120-277v
€122.93 / yksikkö